モンスタークイーン73G

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66404357 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

【バラシ激減のグラスコンポジットロッド!】VT-JACK230、ワイルドウェイカー、ライザージャックにベストなグラスコンポジットモデルのモンスタークイーン73Gが登場!グラスコンポジットの特性を生かしバイトが弾きにくくなり、ボート際では魚のつっこみをいなすテーパーデザインでバラシ率をダウン。ビッグベイトをしっかりとキャスト出来るパワーを持った、ビッグベイトゲームにおすすめのグラスコンポジットロッドです。

その他【キャスト】1〜5 oz テーパーレギュラー 全長(cm)222.504 ラインMax(LB/号)【フロロ】20〜30/【PE】3号〜6号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする