曜日別特売
1412877 取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ フエニックス・コンタクト 66404688

取り付けブラケット Standard シリーズ 用途 D-subコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66404688品番1412877
参考基準価格(税別)¥5,160販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたシングルロックラッチを備えています。本製品は塩水に対する耐性を備えています。IP66 保護等級 周囲動作温度: -40 → 125 ℃ IP67保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line

仕様●種類:ボックス取り付けベース●併用可能製品:D-subコネクタ●シリーズ:Standard●コード番号:207-5048アズワン品番65-7613-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする