20メガピクセル対応CCTVレンズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 66404723 品番 V1624-MPZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545)
超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ
高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現
フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現
耐振5G相当、コンパクト設計。

焦点距離(mm)16 絞りF2.4‐ F16.0 至近距離(m)0.1 質量(g)108 適合カメラ1型(〜Φ16mm) フィルターサイズ(mm)M35.5×P=0.5 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする