#L134:ルミノーバグロー/シルバー フラッシュJハドル1”SW フィッシュアロー 66404811

#L134:ルミノーバグロー/シルバー フラッシュJハドル1”SW フィッシュアロー 66404811
#L134:ルミノーバグロー/シルバー フラッシュJハドル1”SW フィッシュアロー 66404811
#L134:ルミノーバグロー/シルバー フラッシュJハドル1”SW フィッシュアロー 66404811
#L134:ルミノーバグロー/シルバー フラッシュJハドル1”SW フィッシュアロー 66404811

フラッシュJハドル1”SW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(5本×1パック)#L134:ルミノーバグロー/シルバー注文コード66404811品番#L134:ルミノーバグロー/シルバー
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【極小で超リアル!あらゆるフィッシュイーターが釣れる!フラッシュJハドル1”ソルトウォーター誕生!】動きすぎない極小ハドルテールがリトリーブ時にテールだけがベイトフィッシュのように左右に動き、スローリトリーブからファーストリトリーブまで対応する究極のテール!フラッシュJシリーズは、あらゆるフィッシュイーターが釣れる!ソフトマテリアル採用で、SWはフォーミュラ配合。

#L134:ルミノーバグロー/シルバー長さ(inch)1入数(本)5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする