#115:パープルウィニー/シルバー フラッシュJシャッド4”プラスSW フィッシュアロー 66405258

#115:パープルウィニー/シルバー フラッシュJシャッド4”プラスSW フィッシュアロー 66405258
#115:パープルウィニー/シルバー フラッシュJシャッド4”プラスSW フィッシュアロー 66405258
#115:パープルウィニー/シルバー フラッシュJシャッド4”プラスSW フィッシュアロー 66405258

フラッシュJシャッド4”プラスSW

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(5本×1パック)#115:パープルウィニー/シルバー注文コード66405258品番#115:パープルウィニー/シルバー
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

【アピール力抜群のスイングアクション!】フラッシュJシャッド4インチのテールアクションが物足りないという声にお応えし、テールをパワーアップ!ロックフィッシュやフラットフィッシュなど強波動を好むターゲットに効果的なリアルシャッドテールの誕生です!

#115:パープルウィニー/シルバー長さ(inch)4入数(本)5
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする