AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの 丸型コネクタ
産業用丸形コネクタ 2極 パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66405467
品番
AD-02PMMP-QC8001
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●シリーズ:X-LOK●コード番号:234-3070
アズワン品番
65-7484-03