#F39:リザーバーシャッド/シルバー フラッシュJシャッド1” Fecoモデル フィッシュアロー 66405495

#F39:リザーバーシャッド/シルバー フラッシュJシャッド1” Fecoモデル フィッシュアロー 66405495
#F39:リザーバーシャッド/シルバー フラッシュJシャッド1” Fecoモデル フィッシュアロー 66405495
#F39:リザーバーシャッド/シルバー フラッシュJシャッド1” Fecoモデル フィッシュアロー 66405495

フラッシュJシャッド1” Fecoモデル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1パック(6本×1パック)#F39:リザーバーシャッド/シルバー注文コード66405495品番#F39:リザーバーシャッド/シルバー
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

【超リアルな極小シャッド!小気味よいビビッドアクション!】フラッシュJシャッドの最小サイズが遂に登場!ダウンショットやジグヘッドのスイミングなどで活躍間違い無し。ラージやスモールの秘密兵器としてお使いください。<Feco対応>

#F39:リザーバーシャッド/シルバー長さ(inch)1入数(本)6
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする