8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 1列 1セット 14個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
注文コード
66406289
品番
62002011821
参考基準価格(税別)
¥5,180
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,098
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9556
アズワン品番
65-7493-37
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表