※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
プレーンベアリング 10mm内径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66406876
品番
PCM 101210 E
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
仕様
●内径:10mm●外径:12mm●静的許容ラジアル荷重:25kN●コード番号:237-2249
アズワン品番
65-7869-41
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方