72S NEBULA(ネビュラ) 2023 フィッシュアロー 66407455

72S NEBULA(ネビュラ) 2023 フィッシュアロー 66407455
72S NEBULA(ネビュラ) 2023 フィッシュアロー 66407455
72S NEBULA(ネビュラ) 2023 フィッシュアロー 66407455
72S NEBULA(ネビュラ) 2023 フィッシュアロー 66407455
72S NEBULA(ネビュラ) 2023 フィッシュアロー 66407455
72S NEBULA(ネビュラ) 2023 フィッシュアロー 66407455

NEBULA(ネビュラ) 2023

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード66407455品番72S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

【サワラブレードジグロッドの決定版「ネビュラ」!】20~60gのブレードジグの早巻き対応のしなやかなティップと脇に挟むことの出来るぎりぎりのグリップレングスにこだわったブレードジグ用サワラロッド。ツララ独自のPE専用ガイドセッティング「ストローセッティング」が風の強い日でもラインのバタつきを無くしトラブルを激減。また大型青物などの強烈なファイトにも対応したバットパワーが魅力の1本。

質量(g)【ジグ】28~120テーパーレギュラーファースト全長(cm)219.456モデルネビュラ72S(スピニング)適合ライン(号)【PE】1~2
注意
※画像は代表画像です、記載のモデル・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする