丸型コネクタ 4極 パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66408407 品番1424011
参考基準価格(税別)¥2,850 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Phoenix Contact のパネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 4 です。アセンブリねじサイズは M25 です。画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する I

仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:IDC●シリーズ:QPD●コード番号:226-5930 アズワン品番65-7604-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする