KICKNOCKER(キックノッカー)168

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #15:バブルガムピンク 注文コード66408487 品番#15:バブルガムピンク
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

【驚異の飛距離と大きなワンノックサウンド!遊漁船の声で生まれたビッグペンシルベイト!】フィッシュアローxケッテルコラボのキックノッカー168は、もっともドッグウォーターさせやすいビッグペンシルベイトです。9mmタングステンボールによる驚異の飛距離と大きなワンノックサウンドで広大なフィールドを攻略できます。またキックノッカーの代名詞でもあるタングステンボールがボディにヒットするカコーン・カコーンと鳴り響くワンノックサウンドは、魚へのアピールと共に初心者の方でもリズム良くアクションをさせやすいといったメリットがあります。

長さ(mm)168 #15:バブルガムピンク 質量(g)57
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする