サンドビック
サンドビックの ドリル
サンドビックの 超硬ドリル
サンドビックの 超硬エンドミルシャンク
CoroDrill(R) 860 超硬ソリッドドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
加工深さ
8×DC
注文コード
66408598
品番
860.1-0300-024A1-GM X1BM
参考基準価格(税別)
¥29,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・加工深さ
など
324
種類から選べます
他の種類を見る
内部給油タイプ 加工深さ3×DC用
接続径
6
タイプ
内部給油タイプ
先端角(°)
140
加工深さ
8×DC
使用可能長さ(mm)
24.5
機能長さ(mm)
78.6
工具径(mm)
3
関連資料:
※技術資料として設定(7.9MB)
商品説明動画
参考になった