エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの はさみ
175mm 摘果はさみ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
66410026
品番
EA540AA-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,386
販売価格(税別)
¥
1,260
バスケットに入れる
デリケートな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。
本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニーズにお答えします。
仕様
●全長:175mm●刃長:34mm●材質:刃部/高炭素刃物鋼 柄/板金+ビニールコーティング●重量:105g●切断目安:6mm(茎)●ショートタイプの刃長●安全ストッパー付
アズワン品番
65-9263-49
繰り返し・詰め替え
対応