※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小形電磁フィーダ CF形(駆動部)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66410210 品番CF-3B-200V
参考基準価格(税別)¥294,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。
専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。
様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。
簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。
定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。
供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。
優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。
標準トラフは別売りです。

長さ(mm)トラフ最大:800 質量(kg)適用トラフ:3.0〜9.0、駆動部:23 コイル定格電圧(V)200/220 定格電流(A)コイル:1 振動数駆動:50〜70(Hz) 適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする