サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-07切れ刃 コロマントEHヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
注文コード
66410515
品番
R390-014EH12-07M
参考基準価格(税別)
¥39,100
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
コロマントEHヘッド
チップサイズ
07
タイプ
コロマントEHヘッド
刃数
M(クロスピッチ:刃数中)
工具径(mm)
14
接続径
11.7
機能長さ(mm)
20
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)