サンドビック
サンドビックの フライスカッター
サンドビックの モジュラータイプ
90°肩削りカッター CoroMill 390-11切れ刃 コロマントEHヘッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66410847
品番
R390-025EH25-11H
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
コロマントEHヘッド
チップサイズ
11
タイプ
コロマントEHヘッド
刃数
H(エキストラクロスピッチ:刃数多)
工具径(mm)
25
接続径
24.2
機能長さ(mm)
35
関連資料:
特長(0.4MB)
品番の見方(0.2MB)