※サンプル画像
対応信号:DVI 延長可能距離 ・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m ・ 2芯LC-LCマルチモード……450m 伝送対応ケーブル ・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm) ・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm) 必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯 最大対応解像度:1920×1200 DDWG DVI仕様準拠。 表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。 光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。