EXT-HD-CP-FM10 HDMI Extender Gefen 66412100

※サンプル画像

EXT-HD-CP-FM10 HDMI Extender Gefen 66412100
EXT-HD-CP-FM10 HDMI Extender Gefen 66412100
EXT-HD-CP-FM10 HDMI Extender Gefen 66412100
EXT-HD-CP-FM10 HDMI Extender Gefen 66412100
EXT-HD-CP-FM10 HDMI Extender Gefen 66412100

HDMI Extender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412100品番EXT-HD-CP-FM10
参考基準価格(税別)¥400,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

対応信号:HDMI1.3
延長可能距離
・ OM3、OM2(レーザー最適化50/125μmSC-SCマルチモード):1000m
・ OM1(62.5/125μmSC-SCマルチモード):300m
伝送対応ケーブル
・ OM3、OM2:SC-SCマルチモード(50μm)
・ OM1:SC-SCマルチモード(62.5μm)
必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯
最大対応解像度:1080p
HDMI対応:12bit Deep Color、LPCM7.1、 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS-HD Master Audio、3DTVパススルー
光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
DDC双方向通信規格に対応。
HDCPパススルー。
設置が容易なコンパクト設計。
FCC、CE規格に対応し、EMI/RMIの影響を低減。

仕様最大ピクセルクロック:225MHz寸法(mm)W30×H12×D272質量(g)40電源送信機:DC5V、受信機:DC5V、最大1.5W温度(℃)保管保証:-20~+70解像度最大対応:1080p入力端子(ビデオ)送信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1動作湿度(%)5~90( 結露なきこと)端子リンク:SCコネクター×1出力端子(ビデオ)ビデオ:受信機:HDMI Type A(19ピン、オス)×1湿度(%)動作保証:10~80
注意
※複数の延長機を同時に使用する場合は、必ず同一シリアルの送信機、受信機同士で運用してください。
※送受信機間の伝送は必ず1本のケーブルで接続し、パッチパネルなどを間に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする