※サンプル画像

EXT-DP-4K600-1SC Display Port Extender Gefen 66412109 EXT-DP-4K600-1SC Display Port Extender Gefen 66412109 EXT-DP-4K600-1SC Display Port Extender Gefen 66412109 EXT-DP-4K600-1SC Display Port Extender Gefen 66412109 EXT-DP-4K600-1SC Display Port Extender Gefen 66412109

Display Port Extender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66412109 品番EXT-DP-4K600-1SC
参考基準価格(税別)¥628,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

対応信号:ディスプレイポート1.2
延長可能距離
・ 最大200m
伝送対応ケーブル
・ OM3:SC-SCマルチモード(50/120μm)またはそれ以上
必要ケーブル数
・ 伝送対応ケーブルいずれか1芯
4K@60Hz 4:4:4(600MHz)をサポート。
ディスプレイポート1.2準拠。
WQUXGA(3840×2400)、4K(3840×2160)、4K Cinema-DC(I 4096×2160)対応。
SCマルチモード光ファイバーケーブル1本で最大200m延長可能。
HDCP2.2、HDCP1.4、DPCPに準拠。
DisplayPort Auxiliary I2Cチャンネルをサポート。
送受信機にEQスイッチを搭載。
電波干渉(EMI)やRFノイズの影響を受けない光伝送。
複雑な操作や設定が不要なプラグアンドプレイ。

仕様ビデオ帯域:21.6Gb/s(2.7Gb/s×4) 寸法(mm)W79×H22×D45 質量(g)135 電源送信機:DC5V、1.75W、受信機:DC5V、2.0W 解像度(最大対応)WQUXGA:3840×2400@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4) 入力端子(ビデオ)送信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1 端子リンク:SC(メス)×1 出力端子(ビデオ)受信機:ディスプレイポート(20ピン、メス)×1
注意
※複数の延長機を同時に使用する場合は、必ず同一シリアルの送信機、受信機同士で運用してください。
※送受信機間の伝送は必ず1本のケーブルで接続し、パッチパネルなどを間に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする