EXT-USB2.0-LR USB/FireWire Extender Gefen 66412136

※サンプル画像

EXT-USB2.0-LR USB/FireWire Extender Gefen 66412136
EXT-USB2.0-LR USB/FireWire Extender Gefen 66412136
EXT-USB2.0-LR USB/FireWire Extender Gefen 66412136
EXT-USB2.0-LR USB/FireWire Extender Gefen 66412136
EXT-USB2.0-LR USB/FireWire Extender Gefen 66412136

USB/FireWire Extender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412136品番EXT-USB2.0-LR
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

対応信号:USB
延長可能距離:100m
伝送対応ケーブル
・ CAT-5 STP
・ CAT-5e STP
・ CAT-6 STP
必要ケーブル数
・ 伝送対応ケーブルいずれか1本
USB2.0対応の2ポートハブを搭載。
USB2.0転送レート:480Mbps
USB1.1ロースピード、フルスピードに対応。
主要な各種OSに対応。
プラグアンドプレイで動作するため、ドライバーのインストールは不要。
受信機側のUSBは、バスパワー(500mA)に対応。

寸法(mm)送信機:W85×H28×D38、受信機:W85×H28×D38質量(g)送信機:82、受信機:88電源送信機:DC5V、最大2.5W、受信機:DC5V、最大10W入力端子(USB)送信機:Type B×1端子リンク:RJ-45シールド×1、USB:送信機:USB Type B メス×1、受信機:USB Type A メス×1出力端子(USB)受信機:Type A×2転送速度(Mbps)USB:480
注意
※USB1.0は未対応です。
※複数の延長機を同時に使用する場合は、必ず同一シリアルの送信機、受信機同士で運用してください。
※送受信機間の伝送は必ず1本のケーブルで接続し、パッチパネルなどを間に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする