※サンプル画像

EXT-AUD-1000 Audio Extender Gefen 66412170 EXT-AUD-1000 Audio Extender Gefen 66412170 EXT-AUD-1000 Audio Extender Gefen 66412170 EXT-AUD-1000 Audio Extender Gefen 66412170 EXT-AUD-1000 Audio Extender Gefen 66412170

Audio Extender

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66412170 品番EXT-AUD-1000
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

対応信号:3.5mmステレオミニ
延長可能距離:300m
伝送対応ケーブル
・ CAT-5 STP
・ CAT-5e STP
必要ケーブル数
・ 伝送対応ケーブルいずれか1本
双方向オーディオ伝送(マイクロホン/スピーカー)に対応。
電源は送信機側のみの接続で使用可能。

仕様出力インピーダンス:0.1Ω 寸法(mm)W35×H24×D94 質量(g)80 電源DC5V、最大5W 周波数サンプリング:5kHz(最小)〜48kHz(最大)、20Hz〜20kHz 入力インピーダンス1kΩ 端子リンク:RJ-45(シールド)×1
注意
※複数の延長機を同時に使用する場合は、必ず同一シリアルの送信機、受信機同士で運用してください。
※送受信機間の伝送は必ず1本のケーブルで接続し、パッチパネルなどを間に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする