※サンプル画像

EXT-DVI-141DLBP DVI Booster Gefen 66412179 EXT-DVI-141DLBP DVI Booster Gefen 66412179 EXT-DVI-141DLBP DVI Booster Gefen 66412179 EXT-DVI-141DLBP DVI Booster Gefen 66412179 EXT-DVI-141DLBP DVI Booster Gefen 66412179

DVI Booster

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66412179 品番EXT-DVI-141DLBP
参考基準価格(税別)¥81,000 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

対応信号:デュアルリンクDVI
延長可能距離:60m
最大対応解像度:1080p、3840×2400@30Hz
DDWG DVI仕様に準拠。
HDCPパススルー。
映像信号の強度を調整するEQトリムを装備。
EQトリム
伝送時DDCレベルを安定させ、システムのパフォーマンスを確保。

仕様ビデオアンプ帯域:165MHz×2、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p 寸法(mm)W44×H25×D48 質量(g)50 電源DC5V、最大5W 解像度最大対応:1080p、3840×2400(a)30Hz 入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×2
注意
※ブースターは表示機器に近い位置に設置をしてください。
※使用するケーブルの品質によって延長距離を確保できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする