曜日別特売
EXT-UHD600-14 HDMI Splitter Gefen 66412206

※サンプル画像

EXT-UHD600-14 HDMI Splitter Gefen 66412206
EXT-UHD600-14 HDMI Splitter Gefen 66412206
EXT-UHD600-14 HDMI Splitter Gefen 66412206
EXT-UHD600-14 HDMI Splitter Gefen 66412206
EXT-UHD600-14 HDMI Splitter Gefen 66412206

HDMI Splitter

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード66412206品番EXT-UHD600-14
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

対応信号
HDMI2.0 (1入力4出力)
1系統のHDMI信号を最大4台の表示機器へ同時出力が可能。
最大対応解像度:
4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)
4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)
1080pフルHD
1920×1200 WUXGA
HDCP 2.2/1.4対応
HDR(High Dynamic Range)対応:
10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応
12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4
3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー
EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現
LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応
別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応
Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能
HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能
電源アダプターは安心のロック式を採用。

仕様対応音声形式:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、最大ピクセルクロック:600MHz寸法(mm)W213×H25×D93(突起部除く)質量(kg)0.3電源DC5V、7.5W解像度最大対応:4K DCI:4096×2160(a)60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160(a)60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1動作温度(℃)0~+50動作湿度(%)5%~90% RH(相対湿度)、結露なきこと出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×4(※HDMI出力1と2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能)USBポートMini-BMTBF(時間)300000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする