※サンプル画像

EXT-UHD600-18 HDMI Splitter Gefen 66412215 EXT-UHD600-18 HDMI Splitter Gefen 66412215 EXT-UHD600-18 HDMI Splitter Gefen 66412215 EXT-UHD600-18 HDMI Splitter Gefen 66412215 EXT-UHD600-18 HDMI Splitter Gefen 66412215

HDMI Splitter

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66412215 品番EXT-UHD600-18
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

対応信号
HDMI2.0 (1入力8出力)
1系統のHDMI信号を最大8台の表示機器へ同時出力が可能。
最大対応解像度:
4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)
4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)
1080pフルHD
1920×1200 WUXGA
HDCP 2.2/1.4対応
HDR(High Dynamic Range)対応:
10bit Deep Color@4K60Hz 4:2:0, 4K24Hz 4:4:4対応
12bit Deep Color@1080p, 60Hz, 4:4:4
3DTVパススルー、Lip-Syncパススルー
EDIDマネージメントとオーディオモードセレクト機能でソース機器と表示機器の迅速な確立を実現
LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio対応
別売のHDMI-DVI変換アダプターを使用して、最大1080pフルHDおよび1920×1200(WUXGA)のDVIフォーマットに対応
Gefen製品専用のマネージメントソフトウェアSyner-G Softwareを利用して、EDIDマネージメント、HDCPマネージメント、ファームウェアのアップデートが可能
HDMI出力は5V500mAの電源供給が可能
電源アダプターは安心のロック式を採用。

寸法(mm)W430×H43×D159(突起部除く) 質量(kg)1.2 形式対応音声:LPCM7.1 Audio、DolbyAtmos、Dolby TrueHD、DTS:X、DTS-HD Master Audio、ビデオアンプ帯域:165MHz×2、最大ピクセルクロック:600MHz 電源DC5V、14.5W 解像度最大対応:4K DCI:4096×2160@60Hz(4:4:4)、4K UHD:3840×2160@60Hz(4:4:4)、1080pフルHD、1920×1200 WUXGA 入力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×1 動作温度(℃)0〜+50 動作湿度(%)5%〜90% RH(相対湿度)、結露なきこと 出力端子HDMI TypeA(19ピン、メス、MonoLOK)×8(※HDMI出力1/2の18ピンからは5V@500mAの電源を供給可能) USBポートMini-B MTBF(時間)300000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする