SMC
AC_B-A - アタッチメント付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
(M5) M5
流れ方向
(-) 流れ方向: 左→右
圧力計
(-) 圧力計なし
注文コード
66412238
品番
AC10B-M5C-A
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
430
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲
(-) 0.05~0.7MPa
ねじの種類
(-) メートルねじ M5
ボディサイズ
10
オートドレン仕様
(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし
管接続口径
(M5) M5
流れ方向
(-) 流れ方向: 左→右
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
(-) 圧力計なし
残圧抜き3ポート弁
(-) アタッチメントなし
排気機構
(-) リリーフタイプ
仕様
ねじ種類:(-) メートルねじ M5、フロート式オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05~0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa