対応信号
入力:VGA
出力:DVI
コントロール:Syner-G
VGA信号をDVI信号に変換
最大入力解像度:1920×1200
最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200
入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載
ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載
テストパターンジェネレーター内蔵
アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能
Gfen Syner-G Software Suiteに対応
EDIDマネージメント機能搭載