※サンプル画像

EXT-VGAA-HD-SC Scaler Gefen 66412258 EXT-VGAA-HD-SC Scaler Gefen 66412258 EXT-VGAA-HD-SC Scaler Gefen 66412258 EXT-VGAA-HD-SC Scaler Gefen 66412258 EXT-VGAA-HD-SC Scaler Gefen 66412258

Scaler

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66412258 品番EXT-VGAA-HD-SC
参考基準価格(税別)¥99,000 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

対応信号
入力:VGA | 3.5mmステレオミニ
出力:HDMI
コントロール:Syner-G
VGA信号をHDMI信号に変換
アナログ音声はHDMI信号に重畳して出力可能
最大入力解像度:1920×1200
最大出力解像度:1080p@60Hz、1920×1200
入力されたアナログ映像信号を自動検知し、最適な表示状態に自動セットアップする入力検知機能搭載
ナビゲーションボタンと連動して本体をセットアップする内蔵オンスクリーンメニュー(OSD)搭載
テストパターンジェネレーター内蔵
アナログ映像入力信号は選択した出力の解像度(全画面)または元の信号のアスペクト比に調整可能
Gfen Syner-G Software Suiteに対応
2チャンネルのアナログステレオ音声をHDMI信号にエンベデッド
EDIDマネージメント機能搭載

仕様最大TMDSクロック:225MHz、最大ピクセルクロック:165MHz 寸法(mm)W123×H26×D82 質量(g)200 電源DC12V、最大2.6W 入力端子(オーディオ)3.5mmステレオミニ×1、(ビデオ)VGA(HD-15、メス)×1 端子USB:Mini-B×1 出力端子ビデオ:HDMI(Type A、19ピン、メス、MonoLOK)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする