対応入力信号:HDMI1.2
対応出力信号:3G-SDI
コントロール:Syner-G
Syner-G Software Suite
HDMI信号をSDI信号に変換
最大入力解像度:1920×1200 1080p@60Hz
最大出力解像度:1080p@60Hz
HDMI 12BitカラーとSDI 10Bitカラーに対応
YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能
3G-SDI LevelA,B対応
LPCM 7.1音声対応
6V〜24vの電源に対応
Gefen Syner-G Software Suiteに対応
業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能