※サンプル画像
対応入力信号:3G-SDI 対応出力信号:HDMI コントロール:Syner-G SDI信号をHDMI信号に変換 最大入力解像度:1080P@60Hz 最大出力解像度:1080p YCbCr4:4:4またはRGB4:4:4の出力モードが選択可能 3G-SDI LevelA,B、HD-SDI(シングル)、SD-SDIの入力に対応 LPCM 7.1音声対応 6V〜24vの電源に対応 Gefen Syner-G Software Suiteに対応 業界標準1/4-20対応でカメラギアに使用可能