AC10B-M5G-6-A AC_B-A - アタッチメント付 SMC 66412299

AC_B-A - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5) M5 流れ方向(-) 流れ方向: 左→右 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 注文コード66412299 品番AC10B-M5G-6-A
参考基準価格(税別)¥6,880 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など430種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa ねじの種類(-) メートルねじ M5 ボディサイズ10 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 管接続口径(M5) M5 流れ方向(-) 流れ方向: 左→右 ケース(6) ナイロンケース 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし 排気機構(-) リリーフタイプ 仕様ねじ種類:(-) メートルねじ M5、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする