設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa
ねじの種類(-) メートルねじ M5
ボディサイズ10
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
管接続口径(M5) M5
流れ方向(R) 流れ方向: 右→左
ケース(2) 金属ケース
圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし)
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし
排気機構(-) リリーフタイプ
仕様ねじ種類:(-) メートルねじ M5、フロート式オートドレン:(-) オートドレンなし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(T) 取付位置: AF+T+AR、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa