AC20B-01CM-R-A AC_B-A - アタッチメント付 SMC 66412439

AC_B-A - アタッチメント付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(01) 1/8 流れ方向(R) 流れ方向: 右→左 圧力計(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付) 注文コード66412439 品番AC20B-01CM-R-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,450
この商品は管接続口径・流れ方向・圧力計など430種類から選べます 他の種類を見る
設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa ねじの種類(-) Rc ボディサイズ20 オートドレン仕様(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし 管接続口径(01) 1/8 流れ方向(R) 流れ方向: 右→左 ケース(-) ポリカーボネートケース 圧力計(M) 丸形圧力計 (カラーゾーン付) 残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし 排気機構(-) リリーフタイプ 仕様ねじ種類:(-) Rc、フロート式オートドレン:(C) N.C.(ノーマルクローズ) 無加圧時ドレン排出なし、圧力スイッチ&T形スペーサ:(-) アタッチメントなし、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアユニット(FRLユニット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/175/
2022-06-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

FRL
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/frl/
2022-06-09

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする