ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
Ag+キルト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66413089
品番
20760015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
銀イオンが持つ多様性で車内空間を快適に!
銀イオン加工生地使用
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
シルバー
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×2