ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
キルトシングル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66413098
品番
20761002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内蔵された竹炭の作用で車内空間を快適に!
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム
色
レッド
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×2