ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
キルトサポート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
66413107
品番
25041002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
厚めの両サイドにより姿勢が安定します
通気性の良いメッシュ素材と低反発ウレタンで快適
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム
色
レッド
タイプ
シングルクッション
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×45×4