ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
静電スリム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66413116
品番
82881006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
どこでも使える便利なスリムクッション
静電気のショックを軽減
静電気が起こりやすい状態を抑えて快適に保つ
「帯電防止加工」を施しています
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
スリムクッション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
40×18×8