ベッスル
ベッスルの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ベッスルの 車内クッション
速乾ネックパッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66413125
品番
88390006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
首をささえるサポートクッション
吸湿速乾生地でいつもサラサラ快適
低反発ウレタン
用途
カークッション
材質
【生地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム
色
ブラック
タイプ
ネッククッション
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
26×12×7