設定圧力範囲(-) 0.05〜0.7MPa
ねじの種類(-) Rc
ボディサイズ25
オートドレン仕様(D) N.O.(ノーマルオープン) 無加圧時ドレン排出あリ
管接続口径(02) 1/4
流れ方向(-) 流れ方向: 左→右
ケース(2) 金属ケース
圧力計(G) 丸形圧力計 (リミットインジケータ付)
残圧抜き3ポート弁(-) アタッチメントなし
排気機構(-) リリーフタイプ
仕様ねじ種類:(-) Rc、フロート式オートドレン:(D) N.O.(ノーマルオープン) 無加圧時ドレン排出あリ、圧力スイッチ&T形スペーサ:(S) 取付位置: AF+S+AR、設定圧力:(-) 0.05〜0.7MPa設定、エアフィルタドレン排出口:(-) ドレンコック付、圧力単位:(-) 銘板と圧力計の単位表記: MPa