WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 2列 1セット 14個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(14個)
注文コード
66415197
品番
61003221821
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9320
アズワン品番
65-7485-24
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表