T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-12 ひし形80°

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナーR(mm)0.0992 注文コード66415379 品番CNGG 12 04 01-SGF H13A
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はコーナーR・コーナー半径・内容量など1461種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)12.78 用途仕上げ 公差G 被削材S 勝手なし コーティングノンコート チップ厚さ(mm)4.7625 コーナーR(mm)0.0992 母材超硬 適合被削材種K/N/S/H チップ形状C(ひし形80°) チップサイズ12 材種H13A チップブレーカーSGF(仕上げ) チップ逃げ角(°)N ノーズ(mm)01 チップ溝・穴記号G 内接円径(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする