アクティブバックパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66416817 品番 FB-855/BK&RD
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最大の特徴としてバッグと背中が密着せず空気の流れを生むバッグベンチレーションを装備。
ライディングポジションに合わせた立体形状の本体、ショルダーハーネスもライディング時に邪魔にならない専用設計。
様々な機能がライディングサポートに特化したスポーツバッグ。

ブラック&レッド 容量(L)約20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×490×150 素材【表地】ナイロン(PUコーティング) 【裏地】ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする