SAMTEC
ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66417306
品番
TSM-103-01-S-SH
参考基準価格(税別)
¥990
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6087
アズワン品番
65-7680-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表