アダプタ BNC - BNC ジャック - プラグ 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード66417970 品番112667
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
仕様●アダプタタイプ:BNC-BNC●アダプタタイプA:BNC●アダプタタイプB:BNC●オス/メス A:メス●オス/メス B:オス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●動作周波数:4GHz●表面処理:コンタクト:金●長さ:33.3mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:194-3216 アズワン品番65-7615-40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする