丸型コネクタ レセプタクル 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66422425 品番D38999/20FA35PN
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●極数:6●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●コード番号:236-8067 アズワン品番65-7490-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする