Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66425286 品番1412882
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Phoenix Contact ボックス取り付けベース B24 は、シングルロックラッチに使用します。アルミダイキャスト製で、ベースには塩水に対する耐性があります。ケーブルアウトレットが 2 つあり、保護カバーの材質は PA (ポリアミド)です。NBR製シール 周囲温度: -40 → 125 ℃

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC●極数:2●メーカーサイズコード:B24●サイズ:B24●オス/メス:メス●コード番号:201-6362 アズワン品番65-7758-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする