自動車用コネクタ 3極 メス タブハウジング 1箱 450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(450個) 注文コード66425338 品番1-1703843-1
参考基準価格(税別)¥216,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

HDSCSハウジングはヘビーデューティ仕様の耐環境シールコネクタです。サイズは5種類、キャビティ配列は2〜18個です。これらのケーブル対ケーブルコネクタ及びケーブル対デバイス間コネクタには、かん合用のスライドロックが付いています。AMP MCP 6.3 / 4.8K、2.8、及び1.5K

仕様●タイプ:タブハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:20A●実装タイプ:フランジマウント●シリーズ:HDSCS●色:黒●IP保護等級:IP67, IP6K9K●高さ:19mm●幅:27.6mm●ハウジング材質:ガラス繊維入りPBT●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:183-9084 アズワン品番65-7565-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする