USBコネクタ Micro B タイプ メス 表面実装 1セット 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1000個) 注文コード66428567 品番2013499-1
参考基準価格(税別)¥283,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

信頼性が最適化された設計で、何千回も挿入した後でも安定した接続を実現します 電力とデータ転送を 1 つのコネクタに統合することでコストを削減できます メーカーの幅広いポートフォリオと高度にカスタマイズ可能な製品は、設計の柔軟性を最大限に高めます 小型コネクタ 高い設

仕様●入数:1テープ(1000個入り)●オス/メス:メス●USBタイプ:Micro B●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●定格電流:1.8A●コンタクト材質:リン青銅●動作温度 Min:-30.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:186-4795 アズワン品番65-7587-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする