丸型コネクタ 5極 M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66430518 品番1671098
参考基準価格(税別)¥3,910 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Phoenix Contact センサ / アクチュエータ埋込型ソケットは、5 個のコンタクトを備えています。Aコード式 PG9 ねじ付きの前面 / ねじ取り付け 0.5 m TPE リッツ線付き 5 x 0.34 mm 2

仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:ソケット●コーディング:A●シリーズ:5, SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0●コード番号:224-9808 アズワン品番65-7637-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする