曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1-1418437-1 コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 380個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66431708

コネクタハウジング 6極 メス メス端子用ハウジング 1袋 380個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(380個)
注文コード
66431708
品番
1-1418437-1
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)値下げ
99,980
仕様
●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●シリーズ:HDSCS●IP保護等級:IP67●コード番号:217-5330
アズワン品番
65-7507-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする